Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20594.0
Cod. Produttore
20594.0
Cod. EAN
8007352628588

Informazioni di prodotto

Meccanismo tapparella connesso IoT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando elettronico VIEW Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Eikon

tipo di montaggio

Installazione a incasso

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

comando locale/manuale

con indicatore a LED

Produttore

Meccanismo tapparella connesso IoT elettronico VIEW Wireless controllo remoto e locale Zigbee Bluetooth 1 motore 100-240V