Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Incasso
composizione
Elemento base con parte superiore alloggiamento
tipo di comando
Pulsante
colore
Grigio
Tipologia
Tasto singolo
Protezione della superficie
Non trattato
corrente nominale
10 A
casella di testo/superficie di marcatura
qualità del materiale
Materiale termoplastico
numero di poli
1
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
numero di bascule di azionamento
con illuminazione
codice RAL (simile)
7024
Tipo superficie
Opaco
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
43,7 mm
Numero moduli da frutto
100
Disponibilità:
Prodotto non rendibile