› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Meccanismo deviatore elettronico IoT VIEW Wireless relè 100-240V controllo locale remoto lampade LED incandescenza fluorescenti trasformatori

Cod. Rexel VI30802
Cod. Produttore 30802
Cod. EAN 8007352689596

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 V 50/60 Hz
  • Potenza incandescenza: 500 W
  • Potenza LED: 100 W
  • Trasformatori elettronici: 250 VA
  • Potenza fluorescenti: 120 W
  • Connettività: Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0
  • Ingresso: 1 pulsante esterno
  • Serie: VIEW Wireless

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Meccanismo deviatore elettronico VIEW Wireless con uscita a relè 100-240 V~ per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell’attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

montaggio a parete/incasso

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

comando locale/manuale

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Meccanismo deviatore elettronico IoT VIEW Wireless relè 100-240V controllo locale remoto lampade LED incandescenza fluorescenti trasformatori
€ 42,70 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info