›

Meccanismo deviatore 1P 10AX 250V assiale Flat/Tondo illuminabile per interruttori

Cod. Rexel VI22104
Cod. Produttore 22104
Cod. EAN 8007352621381

Informazioni principali

  • Tipo: deviatore 1P
  • Corrente: 10 AX
  • Tensione: 250 V~
  • Montaggio: assiale
  • Illuminabile: sì
  • Potenza max lampade: 100 W
  • Normativa: IEC 60669-1:2017
  • Serie: VI22104

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Meccanismo deviatore 1P 10 AX 250 V~ assiale Flat/Tondo, illuminabile, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Grigio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7024

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

altezza dell'apparecchio

49 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Meccanismo deviatore 1P 10AX 250V assiale Flat/Tondo illuminabile per interruttori