› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Meccanismo comando elettronico wireless IoT Bluetooth 5.0 controllo locale remoto alimentazione 100-240V

Cod. Rexel VI19591.0
Cod. Produttore 19591.0
Cod. EAN 8007352707634

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100-240 V 50/60 Hz
  • Comando: elettronico VIEW Wireless
  • Controllo: locale con pulsante
  • Tecnologia: Bluetooth 5.0 IoT
  • Indicazione: LED RGB con regolazione
  • Modulo: 1 modulo Arké intercambiabile
  • Serie: VIEW Wireless
  • Uso: controllo connesso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Meccanismo di comando elettronico VIEW Wireless, controllo locale con pulsante, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Arké

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Blu

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

36,5 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED non sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Altro

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7015

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46,4 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Meccanismo comando elettronico wireless IoT Bluetooth 5.0 controllo locale remoto alimentazione 100-240V
€ 35,68 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info