› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Meccanismo comando elettronico wireless IoT Bluetooth 5.0 controllo locale e remoto illuminazione LED RGB alimentazione 100-240V

Cod. Rexel VI30801
Cod. Produttore 30801
Cod. EAN 8007352707177

Informazioni principali

  • Voltage: 100-240 V 50/60 Hz
  • Controllo: pulsante locale
  • Connettività: Bluetooth 5.0
  • Illuminazione: LED RGB regolabile
  • Tipo: meccanismo comando elettronico
  • Serie: Linea
  • Tecnologia: IoT
  • Modulo: 1 modulo intercambiabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Meccanismo di comando elettronico VIEW Wireless, controllo locale con pulsante, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7023

Tipo superficie

Opaco

Meccanismo comando elettronico wireless IoT Bluetooth 5.0 controllo locale e remoto illuminazione LED RGB alimentazione 100-240V
€ 38,26 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info