Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Cod. Rexel
CP5098431
Cod. Produttore
5098431
Cod. EAN
4012195406884

Informazioni di prodotto

Limitatore per linea dati 4 fili 24V
Descrizione del produttore: Limitatore per linea dati 4 fili 24V

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

collegamento 1

Morsetto

frequenza limite

100 MEGAHERTZ

tensione permanente AC max.

20 V

corrente di carico nominale

0,58 A

livello di protezione filo/filo

55 V

livello di protezione filo/terra

800 V

tensione permanente DC max.

28 V

Produttore

MDP-4 D-24-T LIMITATORE PER LINEA D