Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM058692
Cod. Produttore
058692
Cod. EAN
4015080586920

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressostato a 2 punti
  • Funzione: Regolatore pressione
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: Moeller series
  • Precisione: Ottimale
Descrizione del produttore: Il MCS11-G PRESSOSTATO è un dispositivo versatile e affidabile, progettato per funzionare come regolatore a 2 punti. Questo pressostato è ideale per applicazioni di sorveglianza, garantendo prestazioni ottimali in vari contesti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, il MCS11-G offre durabilità e precisione, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle operazioni elettriche. Con un design pensato per facilitare l'installazione, si integra facilmente in sistemi esistenti.

larghezza

60 mm

altezza

111 mm

profondità

96 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

pressione di scoppio

90 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

32 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

15000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

pressione di disattivazione

0 ... 11 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

0 ... 230 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

0 ... 230 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

0 ... 110 V

pressione di attivazione

0 ... 10,4 bar

temperatura del fluido

25 ... 80 °C

Serie

Moeller series