Prodotti /

Cod. Rexel
CP5096852
Cod. Produttore
5096852
Cod. EAN
4012195051466

Informazioni di prodotto

Limitatore sovratensione con display funzione 255V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore sovratensione tipo 1+2 per sistemi TN e TT MCD 50-B-OS: Limitatore sovratensione tipo 1 + 2 secondo EN 61643-11 con display ottico di funzione. Per zone di protezione da 0 a 2 (LPZ) in conformità alla protezione contro le fulminazioni secondo IEC 61312-1 ovvero VDE 0185-305. • capacità di scarica fino a 50 kA (10/350) per polo • Potenza assorbita < 26 mW/polo • livello di protezione ≤1,7 kV per la protezione dei dispositivi terminali • corrente susseguente estinguibile 10 kA Ipeak, fusibile di backup fino a 500 A gL/gG • con tappi ad innesto per contrassegnare i collegamenti • spinterometri per l'utilizzo nei precontatori secondo la norma VDE-AR-N 4100 • limitatore incapsulato non soffiante per montaggio nelle scatole di derivazione Applicazione: impianti ed edifici con parafulmine esterno con classi di protezione I, II, III e IV

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

dimensione

2 UM

livello di protezione

1,7 KILOVOLT

esecuzione dei poli

1

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

tensione permanente AC max.

255 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

50 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 1

livello di protezione L-N

1,7 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-S

forma della rete TT

forma della rete TN-C-S