Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione, limitatore corrente da fulmini tipo 1+2, per uso in reti TT e TN-S
• coordinato per parafulmine secondo VDE 0185-305 (IEC 62305)
• capacità di scarica fino a 50 kA (10/350) per polo e fino a 150 kA (10/350) in totale
• livello di protezione ≤1,7 kV per la protezione dei dispositivi terminali
• corrente susseguente estinguibile 10 kA Ipeak, fusibile di backup fino a 500 A gL/gG
• spinterometri per l'utilizzo nei precontatori secondo la norma VDE-AR-N 4100
• limitatore incapsulato non soffiante per montaggio nelle scatole di derivazione
Applicazione: impianti ed edifici con parafulmine esterno con classi di protezione I, II, III e IV