Prodotti /

Cod. Rexel
CP5096877
Cod. Produttore
5096877
Cod. EAN
4012195077077

Informazioni di prodotto

Limitatore sovratensione per sistemi TN-C 255V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore sovratensione tipo 1+2 per sistemi TN-C Pre-assemblato e composto da: 3 x MCD 50-B: limitatore sovratensione tipo 1 + 2 secondo EN 61643-11. Per zone di protezione da 0 a 2 (LPZ) in conformità alla protezione contro le fulminazioni secondo IEC 61312-1 ovvero VDE 0185-305. • coordinato per parafulmine secondo VDE 0185-305 (IEC 62305) • capacità di scarica fino a 50 kA (10/350) per polo e fino a 150 kA (10/350) in totale • livello di protezione ≤1,7 kV per la protezione dei dispositivi terminali • corrente susseguente estinguibile 10 kA Ipeak, fusibile di backup fino a 500 A gL/gG • spinterometri per l'utilizzo nei precontatori secondo la norma VDE-AR-N 4100 • limitatore incapsulato non soffiante per montaggio nelle scatole di derivazione Applicazione: impianti ed edifici con parafulmine esterno con classi di protezione I, II, III e IV

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

dimensione

6 UM

livello di protezione

1,7 KILOVOLT

esecuzione dei poli

3

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

tensione permanente AC max.

255 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

50 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 1

livello di protezione L-N

1,7 KILOVOLT

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-C