Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5096836
Cod. Produttore
5096836
Cod. EAN
4012195288299

Informazioni di prodotto

Limitatore sovratensione con indicatore funzione ottico 255V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore sovratensione tipo 1+2 per sistemi TN-S e TT con segnalazione ottica. Pre-assemblato e composto da: 3 x MCD 50-B-OS: Limitatore sovratensione tipo 1 + 2 secondo EN 61643-11 e 1 x MCD 125-B / NPE: Spinterometro N-PE tipo 1 + 2 EN 61643-11. Per zone di protezione da 0 a 2 (LPZ) in conformità alla protezione contro le fulminazioni secondo IEC 61312-1 ovvero VDE 0185-305. • coordinato per parafulmine secondo VDE 0185-305 (IEC 62305) • capacità di scarica fino a 50 kA (10/350) per polo e fino a 150 kA (10/350) in totale • livello di protezione ≤1,7 kV per la protezione dei dispositivi terminali • corrente susseguente estinguibile 10 kA Ipeak, fusibile di backup fino a 500 A gL/gG • spinterometri per l'utilizzo nei precontatori secondo la norma VDE-AR-N 4100 • limitatore incapsulato non soffiante per montaggio nelle scatole di derivazione Applicazione: impianti ed edifici con parafulmine esterno con classi di protezione I, II, III e IV

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

dimensione

8 UM

livello di protezione

1,7 KILOVOLT

esecuzione dei poli

3+N/PE

capacità di estinzione della corrente successiva

0,1 kA

tensione permanente AC max.

255 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

50 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 1

livello di protezione L-N

1,7 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-S

forma della rete TT

forma della rete TN-C-S

Produttore

MCD 50-B 3+1-OS LIMITATORE TIPO 1 3