Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5096827
Cod. Produttore
5096827
Cod. EAN
4012195051473

Informazioni di prodotto

Limitatore sovratensione con display funzione 255V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartuccia plug-in tipo 1+2 con display ottico di funzione • capacità di scarica fino a 50 kA (10/350) • livello di protezione ≤1,7 kV per la protezione dei dispositivi terminali • corrente susseguente estinguibile 10 kA Ipeak, fusibile di backup fino a 500 A gL/gG • limitatore incapsulato non soffiante per montaggio nelle scatole di derivazione Applicazione: impianti ed edifici con parafulmine esterno con classi di protezione I, II, III e IV

tipo di montaggio

Su elemento base

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

dimensione

2 UM

livello di protezione

1,7 KILOVOLT

esecuzione dei poli

1

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

tensione permanente AC max.

255 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

50 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 1

livello di protezione L-N

1,7 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-S

forma della rete TT

forma della rete TN-C-S

Produttore

MCD 50-B 0-OS LIMITATORE TIPO 1 CAR