Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 590 3
Cod. Produttore
EO 590 3
Cod. EAN
7320500307472

Informazioni di prodotto

MCBH-10 1NA CON PORTACONTATTI

Documentazione tecnica

Modular contact block with holder

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Produttore

ABB

MCBH-10 1NA CON PORTACONTATTI