Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA252501000
Cod. Produttore
252501000
Cod. EAN
8029564651932

Informazioni di prodotto

MCB 230V 1P+N C16 4,5kA 1m
Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico 1P+N 230Vac 50Hz da 4,5 a 6 kA in curva C da 1 modulo è fornibile con corrente nominale da 1 a 32 A ed è utilizzato negli impianti elettrici civili, terziari e industriali per proteggere da sovraccarichi e cortocircuiti. In caso di sovraccarico del circuito protetto, la maniglia dell'MCB scatta e rimane in posizione centrale. La leva può essere bloccata in posizione "ON" o "OFF" per evitare l'azionamento indesiderato. Il dispositivo ha un design compatto e moderno con leva arrotondata, costruito con materiali di alta qualità, portatarga trasparente e finestra indicativa dello stato del contatto. DATI TECNICI Serie: EL-MCAC Tipo tensione nominale: AC Frequenza nominale: 50 Hz Numero di poli protetti: 1 Numero di poli totale: 2 Tipo connessione: A VITE Sezione max. filo: 10 mm² Coppia di serraggio: 1,2 Nm Cicli elettro-meccanici: 10.000 Tipo montaggio: Guida DIN Frequenza di trasmissione: - Grado di protezione IP: IP20 Riferimento IEC: 60898-1 Colore struttura: GRIGIO