Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 575 4
Cod. Produttore
EO 575 4
Cod. EAN
7320500307793

Informazioni di prodotto

MCB-10G CONTATTO DORATO NA PER PULSANTI

Documentazione tecnica

Modular contact block

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Produttore

ABB

MCB-10G CONTATTO DORATO NA PER PULS