Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 580 4
Cod. Produttore
EO 580 4
Cod. EAN
7320500307854

Informazioni di prodotto

MCB-02B CONT. ASSEM. 2NC X BARRA DIN

Documentazione tecnica

Modular contact block

tipo di montaggio

lato inferiore

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti di chiusura

2

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Produttore

ABB

MCB-02B CONT. ASSEM. 2NC X BARRA DI