› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

MC/50 MEMBRANA CONICA (CO

DKC
Cod. Rexel DKC095010500
Cod. Produttore 095010500
Cod. EAN 8054684016248

Informazioni principali

  • Materiale: PVC-P flessibile
  • Grado protezione: IP55 CEI EN 60529
  • Linea di taglio foratura interna
  • Tipo: Membrana conica
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: MC/50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Materiale: termoplastico flessibile PVC-P. Linea di taglio corrispondente al foro interno. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Altro

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

diametro del foro

49 mm

per diametro cavo

10 ... 46 mm

per spessore parete

3 ... 3 mm

Numero di cavi

1 ... 1

MC/50 MEMBRANA CONICA (CO