Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Cod. Rexel
CP5096878
Cod. Produttore
5096878
Cod. EAN
4012195077084

Informazioni di prodotto

Limitatore sovratensione per sistemi TT e TNS 255V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione, 4 moduli, per l'uso in reti TN-S e TT: Completamente pre-assemblato e pronto per il collegamento composto da: MC 50-B VDE: parafulmine tipo 1 secondo EN 61643-11 per l'interfaccia 0 su 1 (LPZ) secondo il concetto di zona di protezione contro i fulmini secondo IEC 61312-1 o DIN VDE 0185-305. MC 125-B / NPE: spinterometro N-PE tipo 1 secondo IEC 61643 per l'uso in sistemi TN-S e TT. • Corrisponde a VDE-AR-N 4100 • Parte superiore e inferiore, parte superiore innestabile • Capacità di dissipazione 50 kA (10/350 µs) per polo • Livello di protezione < 2,0 kV • La linea segue l'attuale tempra 25 kA Ipeak • Incl. Tappi a spina per contrassegnare i collegamenti • Distanza tra le scintille incapsulata e non soffiante: può essere utilizzata in custodie per distributori standard Esempio di applicazione: impianti industriali; Scaricatore di corrente da fulmine secondo VDE-AR-N 4100 per l'area del pre-contatore. Nota: sono necessari come lunghezza di disaccoppiamento per la protezione da sovratensioni una lunghezza totale di 5 m di cavo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

dimensione

8 UM

livello di protezione

2 KILOVOLT

esecuzione dei poli

3+N/PE

capacità di estinzione della corrente successiva

10 kA

tensione permanente AC max.

255 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

50 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 1

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

Produttore

MC 50-B 3+1 SPD T1+T2 255V