Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Grigio
Tipologia
Altro
Protezione della superficie
Non trattato
lunghezza totale
23 mm
ingresso del cavo
qualità del materiale
PVC
materiale
Plastica
grado di protezione (IP)
IP55
diametro del foro
33 mm
per diametro cavo
7 ... 30 mm
per spessore parete
3 ... 3 mm
Numero di cavi
1 ... 1
Disponibilità:
Prodotto non rendibile