Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5096863
Cod. Produttore
5096863
Cod. EAN
4012195966449

Informazioni di prodotto

Limitatore sovratensione per N a PE 255V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione tipo 1 (classe B) IEC 61643, per interfacce da 0 a 1 (LPZ) conforme al concetto delle zone di protezione da fulmini secondo IEC 61312-1 o DIN VDE 0185-305 parte 4, per l'utilizzo come spinterometro tra N e PE. • Secondo VDE-AR-N 4100 • Capacità di scarica 125 kA (10/350 µs) • Incl. Tappi a spina per contrassegnare i collegamenti • Livello di protezione <2,5 kV • Incapsulato e non soffiante: può essere utilizzato in quadri standard Esempio di utilizzo: scaricatore di corrente da fulmine secondo VDE-AR-N 4100 per la installazione pre-contatore. Nota: sono necessari come lunghezza di disaccoppiamento per la protezione da sovratensioni una lunghezza totale di 5 m di cavo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

125 kA

dimensione

2 UM

livello di protezione

2,5 KILOVOLT

esecuzione dei poli

N/PE

capacità di estinzione della corrente successiva

0,1 kA

tensione permanente AC max.

255 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

125 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 1

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

Produttore

MC 125-B NPE LIMITATORE TIPO 1 NPE