Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG741MC
Cod. Produttore
741MC

Informazioni di prodotto

  • Velocità dati: 1000 Mbps
  • Connessione fibra: SC multimodale
  • Distanza rame: 100 m
  • Distanza fibra: 220 m
  • Negoziazione MDI/MDIX:
  • Alimentazione: 0,8 A DC
  • Temperatura operativa: 0°C - 50°C
  • Serie: GGM 741MC

Documentazione tecnica

Il convertitore multimediale GGM 741MC consente la connessione tra cavi in rame e fibra ottica multimodale con connettore SC, supportando velocità Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps. È ideale per estendere reti a lungo raggio, con una distanza massima di 100 metri su rame e 220 metri su fibra. Dispone di negoziazione automatica mdi/mdix e un'intensità di alimentazione di 0,8 A. Il dispositivo è progettato per montaggio su guida portante, con dimensioni compatte di 23,4 mm di altezza, 109,2 mm di larghezza e 73,8 mm di profondità. Funziona in un intervallo di temperatura operativa da 0 a 50 gradi Celsius, garantendo affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I media converter consentono la connessione di due tipi di cavi. Si utilizzano frequentemente per estendere una rete a lungo raggio mediante fibra ottica (multimodale o monomodale), o per connettere 2 Reti distanti oltre i 100 m Le GGM 741MC è un converter multimodale da 1000 Mbps rame verso 1000 Mbps fibra in connessione SC.

larghezza

109,2 mm

altezza

23,4 mm

profondità

73,8 mm

Tipologia costruttiva

Apparecchio singolo

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Gigabit Ethernet

numero di porte SC a 1000 Mbps (SX)

1

Adatto per montaggio su guida portante

Produttore

Convertitore multimediale 1000TX-1000SX multimodale SC rete industriale