Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM118742
Cod. Produttore
118742
Cod. EAN
4015081168927

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MBS-I4 SCHERMO DI MONTAGGIO
  • Tipo: Accessori commutatori a camme
  • Normativa: IEC/EN60947-3
  • Materiale: Isolante
  • Montaggio: Da incasso o sporgente
  • Contatti: Doppia interruzione
  • Applicazioni: Industria e tecnica edilizia
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Schermo di montaggio MBS-I4 realizzato in materiale metallico resistente, progettato per garantire una facile installazione e una solida fissazione dei componenti elettrici. Include kit di montaggio con staffe e viti per un assemblaggio sicuro e stabile. Adatto come accessorio o parte di ricambio per impianti elettrici, assicura protezione e supporto affidabile per dispositivi modulari, facilitando l’organizzazione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Moeller series

Produttore

Schermo montaggio accessorio commutatori camme T distribuzione industriale