Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071777002
Cod. Produttore
40071777002
Cod. EAN
3660191609245

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado di protezione: IP42
  • Funzionamento: sempre alimentato/emergenza
  • Comutazione: a distanza
  • Modulo monitoraggio: integrato
  • Pittogramma: integrato
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il MATRIX 1-3H CGLINE+ IP42 è un dispositivo versatile e innovativo, progettato per un funzionamento sempre alimentato o solo in emergenza. Questo prodotto offre una comutazione a distanza, garantendo un controllo ottimale. Dotato di un modulo di monitoraggio per sistemi ad alimentazione centrale, è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio preciso. Il pittogramma integrato facilita l'identificazione, rendendolo una scelta eccellente per ambienti professionali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

43 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

43 mm

adatto per tipo di marcatura

Altro

numero di poli

6

lunghezza

248 mm

altezza/profondità

145 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

138

lunghezza di montaggio

248 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

6,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7 lm

Con pittogramma

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

100 lm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

145 mm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5800 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 35 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Produttore

MATRIX 1-3H CGLINE+ IP42