Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4202D
Cod. Produttore
JW4202D
Cod. EAN
8005543713129

Informazioni di prodotto

Presa coassiale diretta ideale per impianti TV e satellitari, garantisce efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti schermati con viti imperdibili
  • Risparmio di tempo con connettore maschio Ø 9,5 mm standard
  • Compatibilità con impianti monoutenza e centralizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile e qualità elevata per TV e satellite
  • Possibilità di passaggio corrente per selezione canali
  • Design compatto e modulare in colore bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili. Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo - bianco.

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 dB

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 dB

profondità dell'apparecchio

32.5

codice RAL (simile)

9003

larghezza dell'apparecchio

22.5

altezza dell'apparecchio

45

senza alogeni

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

presa d’arrivo

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

colore

bianco

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

MATIXGO - PRESA TV DIRETTA 1M BIANC

€ 12,56 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info