Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5001
Cod. Produttore
AM5001
Cod. EAN
8012199663708

Informazioni di prodotto

matix - interruttore 1P 16A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore 1P 10 AX 250Va.c. - colore bianco

senza alogeni

codice RAL (simile)

9003

tensione nominale

250 V

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

profondità di incasso

37 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

larghezza dell'apparecchio

23.4 mm

numero di bascule di azionamento

1

altezza dell'apparecchio

43.8 mm

corrente di dimensionamento

16 A

tipo di comando

bascula/tasto

qualità del materiale

materiale termoplastico

illuminazione

no

casella di testo/superficie di marcatura

no

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di circuito

interruttore unipolare

superficie

non trattato

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

tipo di illuminazione

non fornito

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

Interruttore 1 modulo 1P 16AX 250V ac colore bianco

€ 3,59 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info