Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con illuminazione
senza alogeni
corrente di dimensionamento
10 A
numero di poli
1
tensione nominale
250 V
larghezza dell'apparecchio
23.2 mm
numero dei moduli (per costruzione modulare)
numero di bascule di azionamento
altezza dell'apparecchio
43.6 mm
profondità dell'apparecchio
36.6 mm
codice RAL (simile)
9003
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
esecuzione della superficie
brillante
tipo di montaggio
incassato
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di comando
pulsante
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
contatti
1 contatto di chiusura
superficie
non trattato
colore
Bianco
esecuzione
tasto singolo
materiale
plastica
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
con lampada di segnalazione
tipo di collegamento
morsetto a vite
numero di contatti di chiusura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te