Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5005/1
Cod. Produttore
AM5005/1
Cod. EAN
8012199663746

Informazioni di prodotto

matix - pulsante 1P 10A NC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P NC 10A 250V ac illuminabile - colore bianco

senza alogeni

corrente di dimensionamento

10 A

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

larghezza dell'apparecchio

23.2 mm

altezza dell'apparecchio

43.6 mm

profondità dell'apparecchio

36.6 mm

contatti

1 contatto di chiusura

esecuzione della superficie

brillante

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di comando

pulsante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

superficie

non trattato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Matix - Pulsante 1P 10A Nc Bticino Spa

€ 6,21 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info