Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5057V
Cod. Produttore
A5057V
Cod. EAN
8012199505190

Informazioni di prodotto

matix magic - pulsante 1P NO spia verde

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P NO 250V ac 10A colore avorio e portalampada di segnalazione 24V 1,5W - diffusore verde

senza alogeni

con illuminazione

profondità dell'apparecchio

36.6 mm

numero di poli

1

tensione nominale

250 V

altezza dell'apparecchio

43.6 mm

numero di bascule di azionamento

1

larghezza dell'apparecchio

23.2 mm

corrente di dimensionamento

10 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9001

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

brillante

contatti

1 contatto di chiusura

colore

Bianco

superficie

non trattato

tipo di comando

pulsante

esecuzione

tasto singolo

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

MATIX MAGIC - PULSANTE 1P NO SPIA V Magic/TT