Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
durata di funzionamento max.
600 min
profondità
47
tensione nominale
230 V
larghezza
22
max. portata frontale
6 m
campo di rilevazione diametro sul pavimento
altezza di montaggio ottimale
120 m
max. portata da un lato
corrente di inserzione max.
2 A
durata di funzionamento min.
30 s
altezza
51
temperatura
5 °C
angolo di rilevamento orizzontale
-30 °
frequenza
50 Hz
tipo di tensione
AC
colore
Bianco
esecuzione della superficie
opaco
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
tipo di montaggio
incassato
tipo di sensore
passivo infrarossi
esecuzione
segnalatore di movimento
senza alogeni
sensibilità di intervento regolabile
sorveglianza del vano scale
luminosità di intervento regolabile
protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore
regolazione di luce costante
tipo di collegamento
morsetto a vite
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: LE047579 Cod. Produttore: 047579 Cod. EAN: 3414972450096
Cod. Rexel: LE047272 Cod. Produttore: 047272 Cod. EAN: 3245060472726
Cod. Rexel: LE047372 Cod. Produttore: 047372 Cod. EAN: 3245060473723
Cod. Rexel: LE036580 Cod. Produttore: 036580 Cod. EAN: 3245060365806
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te