Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI9531/TNI
Cod. Produttore
9531/TNI
Cod. EAN
8012199782096

Informazioni di prodotto

Il pannello BTI9531/TNI garantisce efficienza e praticità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie al design modulare.
  • Compatibilità con interruttori M160-250 fissi o rimovibili.
  • Struttura interbloccata che assicura sicurezza durante il montaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico.
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie al pannello organizzato.
  • Possibile risparmio energetico con componenti ottimizzati.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello per interruttori M160-250 fissi o rimovibili interbloccati in verticale 600x400mm

altezza

400 mm

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

larghezza

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Produttore

Pannello interblocco verticale M160-250 compatto 600x400mm per installazioni elettriche professionali