Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP20
colore
Bianco
colore della scatola
bianco
base
G13
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
dimmerabile
forma della lampada
tubo con basamento su due lati
classe di efficienza energetica
A++
colore della luce secondo EN 12464-1
neutro da 3300 a 5300 K
esecuzione vetro/copertura
opale
lunghezza
1500 mm
tensione nominale
30 V
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
29 kWh
temperatura del colore
4000
diametro
28 mm
angolo di irraggiamento
160
fattore di potenza
0.9
flusso luminoso effettivo
3700
durata di vita nominale media
50000 h
corrente nominale
750
PHILIPS
Cod. Rexel: PHELITETC35930 Cod. Produttore: ELITETC35930 Cod. EAN: 8727900911497
Cod. Rexel: PHELITET70930 Cod. Produttore: ELITET70930 Cod. EAN: 8727900911411
Cod. Rexel: PH3084NG Cod. Produttore: 3084NG Cod. EAN: 8711500631862
Cod. Rexel: PH1886NG Cod. Produttore: 1886NG Cod. EAN: 8711500631770
Cod. Rexel: PH1584 Cod. Produttore: 1584 Cod. EAN: 8711500702807
Cod. Rexel: PH6024 Cod. Produttore: 6024 Cod. EAN: 8711500090188
Lampade Led
Cod. Rexel: OSPP163583036G8 Cod. Produttore: PP163583036G8 Cod. EAN: 4058075132177
Cod. Rexel: OSPCB60827SE1G8 Cod. Produttore: PCB60827SE1G8 Cod. EAN: 4058075127210
Cod. Rexel: L3PAR56BF546 Cod. Produttore: PAR56BF546 Cod. EAN:
Cod. Rexel: PHCLAGU53508403 Cod. Produttore: CLAGU535084036 Cod. EAN: 8718696814796
Cod. Rexel: PHCLAGU53508303 Cod. Produttore: CLAGU535083036 Cod. EAN: 8718696814772
Cod. Rexel: PHCLAGU53508273 Cod. Produttore: CLAGU535082736 Cod. EAN: 8718696814710
Produttore
MAS LEDTUBE HF 1500MM UO 24W840 T8
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Chiedi ai nostri tecnici
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te