Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Barre di rame, Supporti, Ripartitori, Collettori Rotanti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI81887
Cod. Produttore
81887
Cod. EAN
8012199061603

Informazioni di prodotto

mas HDR - sbarra in rame 500A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barra in rame con profilo a C - altezza 1780mm - In=500A (IP30) - 400A (IP55)

larghezza

20 mm

lunghezza

1780 mm

corrente nominale In

400 A

altezza

40 mm

esecuzione

profilo

superficie

non trattato

Produttore

MAS HDR - SBARRA IN RAME 500A