Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206181900
Cod. Produttore
2206181900
Cod. EAN
8016535094713

Informazioni di prodotto

MARTE 9 618 LED 5W 3K CLD BIA offre prestazioni elevate e tecnologia avanzata per un’illuminazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con le normative ambientali vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con LED da 5W
  • Illuminazione di qualità con temperatura colore 3000K
  • Durata e affidabilità garantite dalla tecnologia all’avanguardia

Documentazione tecnica

MARTE 9 618 LED 5W 3K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: MARTE 9 618 LED 5W 3K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

34 mm

diametro esterno

75 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP23