Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206181300
Cod. Produttore
2206181300
Cod. EAN
8016535157579

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, il downlight MARTE 6 618 LED garantisce efficienza e design raffinato.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 5W di consumo
  • Illuminazione uniforme e confortevole a luce calda (3K)

Documentazione tecnica

MARTE 6 618 LED 5W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: MARTE 6 618 LED 5W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

40 mm

diametro esterno

85 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MARTE 6 618 LED 5W 3K CLD BIA