›

MARTE 5 618 LED 6W 4K CLD BIA

Cod. Rexel FS2206181168
Cod. Produttore 2206181168
Cod. EAN 8016535125837

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tecnologia: LED
  • Colore: Bianco
  • Serie: MARTE 5 618
  • Design: Raffinato
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Applicazione: Illuminazione interna

Descrizione del prodotto

MARTE 5 618 LED 6W 4K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: MARTE 5 618 LED 6W 4K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.
MARTE 5 618 LED 6W 4K CLD BIA