Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206181000
Cod. Produttore
2206181000
Cod. EAN
8016535091248

Informazioni di prodotto

MARTE 4 618 LED 5W 3K CLD BIA garantisce efficienza e design in un unico prodotto.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nella messa in opera
  • Compatibilità con sistemi di incasso standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con LED da 5W
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Durata prolungata e manutenzione minima

Documentazione tecnica

MARTE 4 618 LED 5W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: MARTE 4 618 LED 5W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

85 mm

altezza/profondità

40 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

Produttore

MARTE 4 618 LED 5W 3K CLD BIA