Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206180268
Cod. Produttore
2206180268
Cod. EAN
8016535122997

Informazioni di prodotto

Perfetto per installazioni rapide e una gestione efficiente dell'illuminazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Compatibilità con sistemi di incasso standard
  • Design compatto per agevolare il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a LED da 8W
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Durata prolungata e riduzione dei costi di manutenzione
MARTE 11 618 LED 8W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: MARTE 11 618 LED 8W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

MARTE 11 618 LED 8W 4K CLD BIA