› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Manovra rotativa rinviata rossa IP65 - GV4

Cod. Rexel TEGV4APN04
Cod. Produttore GV4APN04
Cod. EAN 3606485444758

Informazioni principali

  • Colore leva: Rosso
  • Colore piastra: Giallo
  • Grado di protezione: IP65
  • Montaggio: Rinviata, fisso
  • Compatibilità: TeSys GV4, BV4, Deca
  • Bloccaggio: 1-3 lucchetti
  • Distanza retro/porta: 214-627 mm
  • Serie: TeSys Deca - frame 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Manovra rotativa estesa TeSys GV, per interruttori per motori GV4 montata all'interno di un involucro e da azionare esternamente. Per l'uso con selettore di emergenza, fornisce una manopola rossa sulla piastra frontale gialla con indicazione delle 3 posizioni OFF, ON, TRIP. Da montare sulla porta dell'involucro, il meccanismo della maniglia assicura una protezione IP65 al montaggio. Comprende inoltre un adattatore di montaggio da avvitare sul lato anteriore dell'interruttore e un albero di prolunga da regolare in lunghezza (distanza tra la porta e il retro dell'interruttore deve essere di 214-627 mm). Lucchettabile in posizione OFF con fino a 3 lucchetti (da ordinare separatamente).

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

Serie

TeSys Deca / frame 4

Manovra rotativa rinviata rossa IP65 - GV4