› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Manovra rotativa rinviata rossa - GV4

Cod. Rexel TEGV4APN02
Cod. Produttore GV4APN02
Cod. EAN 3606485444741

Informazioni principali

  • Colore leva: Rosso
  • Colore piastra: Giallo
  • Grado protezione: IP54
  • Montaggio: Fisso su porta
  • Bloccaggio: 1-3 lucchetti
  • Distanza retro/porta: 214-627 mm
  • Compatibilità: TeSys GV4, BV4, Deca
  • Serie: TeSys Deca - frame 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: GV4APN02 è una manopola girevole estesa per gli interruttori automatici per motori TeSys GV4 di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli GV4, funziona sul lato frontale di un interruttore automatico installato all'interno di un armadio. Include un adattatore per il lato anteriore dell'interruttore automatico, una manopola rossa con piastra frontale gialla da montare sulla porta e un albero di prolunga regolabile in lunghezza. È destinata all'uso di emergenza, assicura la protezione IP54 ed è lucchettabile.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

Serie

TeSys Deca / frame 4

Manovra rotativa rinviata rossa - GV4