› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Manovra rotativa rinviata nera - GV4

Cod. Rexel TEGV4APN01
Cod. Produttore GV4APN01
Cod. EAN 3606485444734

Informazioni principali

  • Colore leva: Nero
  • Grado protezione: IP54
  • Montaggio: Fisso
  • Bloccaggio: 1-3 lucchetti
  • Distanza retroporta: 214-627 mm
  • Compatibilità: TeSys GV4, BV4, Deca
  • Serie: TeSys Deca - frame 4
  • Marcatura: OFF - sganciato - ON

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: GV4APN01 è una manopola girevole estesa per gli interruttori automatici per motori TeSys GV4 di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli GV4, funziona sul lato frontale di un interruttore automatico installato all'interno di un armadio. Manovra nera per l'uso con interruttore principale. GV4APN01 è una manopola girevole per gli interruttori automatici TeSys di Schneider Electric per motoriGV4 . Include un adattatore per il lato anteriore dell'interruttore automatico, una manopola nera con piastra anteriore grigia da montare sullo sportello e un albero di prolunga regolabile in lunghezza. È destinata all'uso con interruttore principale, assicura la protezione IP54 ed è lucchettabile.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

Serie

TeSys Deca / frame 4

Manovra rotativa rinviata nera - GV4