Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM260129
Cod. Produttore
260129
Cod. EAN
4015082601294

Informazioni di prodotto

  • Serie: NZM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: interruttore automatico
  • Montaggio: flessibile, modulare
  • Colore: nera/grigia
  • Lucchettabile: fino a 3 lucchetti
  • Compatibilità: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Documentazione tecnica

Interruttore di manovra rotativa di colore nero, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Dotato di blocco con lucchetto per prevenire operazioni non autorizzate, è adatto sia per disgiuntori che per sezionatori di carico. Offre un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti esterni, ideale per ambienti industriali impegnativi. Questo dispositivo è pensato per un controllo efficace e sicuro delle linee elettriche, combinando funzionalità e robustezza in un design compatto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: completo di comando rotativo, combinabile con cornici, equipaggiabile successivamente di contatti di segnalazione posizione maniglia per l'impiego nel MODAN. Standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Utilizzabile per NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Manovra rotativa lucchettabile NZM3 per interruttori potenza