Descrizione del prodotto
Interruttore di manovra rotativa di colore nero, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Dotato di bloccaggio con lucchetto per impedire operazioni non autorizzate, è adatto all’uso con disgiuntori e sezionatori di carico. Il dispositivo offre un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti esterni, ideale per ambienti industriali esigenti. Questo componente è pensato per facilitare il controllo e la gestione sicura degli impianti elettrici, combinando funzionalità e robustezza in un design compatto e affidabile.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: completo di comando rotativo, combinabile con cornici, equipaggiabile successivamente di contatti di segnalazione posizione maniglia per l'impiego nel MODAN. Standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Utilizzabile per NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)