Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM260131
Cod. Produttore
260131
Cod. EAN
4015082601317

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM1-XDTV MANOVRA ROTATIVA LUCCH.SU
  • Serie: Moeller series
  • Montaggio: flessibile e modulare
  • Comando: rotativo con cornice
  • Blocco: lucchettabile posizione 0
  • Funzione: bloccoporta per quadri MCC
  • Compatibilità: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
  • Colore: standard nero/grigio

Documentazione tecnica

Manopola di manovra rotativa di colore nero, progettata per applicazioni elettriche con blocco di sicurezza tramite lucchetto. Compatibile con disgiuntori e sezionatori di carico, garantisce un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, che assicura resistenza a polvere, acqua e agenti esterni. Questo componente è ideale per ambienti industriali che richiedono affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione manuale. La manopola non è dotata di asse né di blocco del riavvio, offrendo una soluzione funzionale e sicura per il controllo elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: completo di comando rotativo e cornice. standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti, modificabile per essere lucchettata in posizione I. Funzione bloccoporta, ad esempio per quadro di distribuzione MCC. Bloccoporta in posizione ON, escludibile dall'esterno con puntale da 1 mm. Con OFF e ON chiusi non escludibile. Porta da aprire in OFF, chiusura interruttore solo a porta chiusa. Utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Manovra rotativa lucchettabile NZM1 per interruttori serie NZM distribuzione elettrica