Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216861
Cod. Produttore
216861
Cod. EAN
4015082168612

Informazioni di prodotto

  • Forma: tonda
  • Colore: nero
  • Selezione: 3 posizioni
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: manopola
  • Applicazione: elettrica
  • Design: pratico ed elegante
Selettore a manopola con tre posizioni di commutazione, caratterizzato da una forma tonda e un elemento di azionamento di colore nero. Progettato per offrire un controllo preciso e affidabile nei circuiti elettrici, questo componente si distingue per la sua robustezza e facilità d’uso. Non illuminabile e privo di funzione di bloccaggio a scatto, è ideale per applicazioni che richiedono una selezione manuale semplice e sicura. La manopola garantisce un'operatività confortevole, rendendo questo selettore adatto a diverse esigenze nell’ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La manopola M22-W3 è un elemento di azionamento versatile e funzionale, progettato per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Con una forma tonda e un elegante colore nero, questa manopola offre una comoda selezione a 3 posizioni, garantendo un controllo preciso. Realizzata con materiali di alta qualità, è parte della rinomata marca Moeller, sinonimo di affidabilità e innovazione. Ideale per chi cerca un design pratico e una performance elevata nel proprio sistema elettrico.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Manopola M22-W3 3 posizioni nera per automazione industriale