Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266622
Cod. Produttore
266622
Cod. EAN
4015082666224

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Maniglia rotativa
  • Compatibilità: NZM3/4-XDZ
  • Tipo: Maniglia per interruttore
  • Applicazione: Comando a porta
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000229
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese di origine: Italia
Manopola rotativa di colore nero progettata specificamente per il comando a porta dei dispositivi elettrici. Compatibile con disgiuntori e sezionatori di carico, offre un controllo sicuro e affidabile delle apparecchiature elettriche. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e funzionalità ottimali negli impianti industriali e civili, assicurando un elevato standard di sicurezza operativa. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: NZM3/4-XDZ MAN. ROT. PER COM.A PORT266622 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000229 - Maniglia per interruttore di protezione

colore

Nero

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Maniglia rotativa NZM3/4-XDZ per interruttore protezione porta aperta