Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM1818069
Cod. Produttore
1818069
Cod. EAN
8711426850484

Informazioni di prodotto

  • Funzione: Maniglie rotative
  • Diametro albero: 10 x 10
  • Compatibile con: DMVS160N, DMV250N
  • Montaggio: Porta
  • Angolo di manovra: 90°
  • Dotazione: Con lucchetto
  • Serie: None
Il dispositivo KM1818069 è una manovra bloccoporta di colore grigio, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell'ambito elettrico. È adatto per l'utilizzo con disgiuntori e sezionatori di carico, offrendo una soluzione efficace per il controllo e la protezione degli impianti elettrici. La manovra è priva di serratura a chiave e non prevede funzioni di blocco del riavvio o arresto d'emergenza, concentrandosi sulla funzionalità di bloccoporta per un utilizzo semplice e sicuro. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono ideale per applicazioni industriali e civili dove è necessario un controllo affidabile dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Leva, Funzione di base: Maniglie rotative, Maniglia completa con manovra rotativa, Diametro albero: 10 x 10, utilizzo con: DMVS160N, DMV250N, DMV400N, QSA160N, QSA200N, QSA250N, QSA315N, QSA400N, utilizzabile per: montaggio porta, Informazioni sull'entità della fornitura: con lucchetto, Angolo di manovra: 90 °

colore

Grigio

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Produttore

Maniglia rotativa con lucchetto 10x10 mm per montaggio porta