Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM260142
Cod. Produttore
260142
Cod. EAN
4015082601423

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Maniglia rotante giallo/rosso
  • Applicazione: Interruttore protezione
  • Serie: Moeller series
  • Codice prodotto: KM260142
  • Materiale: Alta qualità
  • Colore: Giallo e rosso
  • Tipo: Maniglia di comando
  • Normativa: Classe Etim EC000229
Interruttore di manovra con rotella giallorossa dotato di bloccaggio con lucchetto, ideale per applicazioni di sicurezza come arresto d'emergenza. Progettato per essere compatibile con disgiuntori e sezionatori di carico, offre un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, garantendo resistenza a polvere e acqua. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e robusto, mentre l'assenza di asse e blocco del riavvio ne facilita l'installazione e l'uso in impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: NZM1-XDTVR MAN.ROT.GIALLOROSSA LUCC260142 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000229 - Maniglia per interruttore di protezione

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Maniglia rotante giallorossa blocco interruttore protezione industriale