Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM165718
Cod. Produttore
165718
Cod. EAN
4015081622368

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Manovra rotativa
  • Funzione: Blocco con lucchetto
  • Compatibilità: Interruttore protezione
  • Serie: Moeller series
  • Codice prodotto: KM165718
  • Classe ETIM: EC000229
  • Tipo maniglia: Rotante
  • Applicazione: Maniglia per interruttore
Comando rotativo nero progettato per l'uso con disgiuntori e sezionatori di carico, dotato di asse per una manovra precisa e affidabile. Il dispositivo garantisce un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, assicurando resistenza a polvere e acqua in ambienti industriali. Include la funzione di bloccaggio con lucchetto per una maggiore sicurezza durante l'operazione, ideale per applicazioni che richiedono il controllo e la gestione sicura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: NZM4-XDVG MANOVRA ROT. LUCCH.165718 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000229 - Maniglia per interruttore di protezione

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Maniglia rotativa con lucchetto per interruttore protezione elettrica