Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM038909
Cod. Produttore
038909
Cod. EAN
4015080389095

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KNB-T0 MANIGLIA NERA
  • Serie: Moeller series
  • Materiale: Isolante robusto
  • Applicazione: Commutatori a camme T
  • Montaggio: Incasso o sporgente
  • Uso: Industria e tecnica edilizia
  • Contatti: Doppia interruzione
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Maniglia nera progettata per essere utilizzata con sezionatori di carico, garantendo un controllo sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, offre durata e funzionalità ottimali, ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una maniglia robusta e di facile impiego. La sua colorazione nera permette un riconoscimento immediato e si integra perfettamente in diversi ambienti tecnici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

Moeller series

Produttore

Maniglia nera accessorio commutatori camme T distribuzione industriale